イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542422
品番
AL2SP200-M
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,457
販売価格(税別)
¥
9,506
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21.5
寸法B(mm)
26、28、29
寸法H(mm)
45
寸法H1(mm)
80、90、116
寸法L(mm)
24
寸法M(mm)
M10×1.5
種類
2スポーク
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
1020
タイプ
握り用メネジあり
寸法D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
42
寸法d(Φmm)
18(H8)
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
18
ハンドル呼び径(Φmm)
200
押しネジ穴
M6
注意
握りは別売り品です。