イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542474
品番
AL2SP80N-M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
-
種類
2スポーク
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
160
タイプ
握り用メネジなし
寸法D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
10(H8)
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
10
ハンドル呼び径(Φmm)
80
押しネジ穴
M5
注意
-