アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21542517 品番 ALV100N-M
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880
寸法H(mm)33 寸法L(mm)17 寸法M(mm)- 種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 質量(g)220 タイプ握り用メネジなし 寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)26 寸法d(Φmm)10(H8) スポーク数3 表面処理(本体)バフ研磨 軸穴径(Φmm)10 ハンドル呼び径(Φmm)100 押しネジ穴M5
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする