イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
14
ハンドル呼び径(Φmm)
140
注文コード
21542544
品番
ALV140-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
39
寸法L(mm)
19
寸法M(mm)
M8×1.25
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
400
タイプ
握り用メネジあり
寸法D(Φmm)
140
寸法D1(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
14(H8)
スポーク数
3
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
14
ハンドル呼び径(Φmm)
140
押しネジ穴
M5
注意
握りは別売り品です。