アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21542553 品番 ALV140N-M
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法H(mm)39 寸法L(mm)19 寸法M(mm)- 種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 質量(g)400 タイプ握り用メネジなし 寸法D(Φmm)140 寸法D1(Φmm)32 寸法d(Φmm)14(H8) スポーク数3 表面処理(本体)バフ研磨 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)140 押しネジ穴M5
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする