イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542562
品番
ALV160-M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
M10×1.5
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
530
タイプ
握り用メネジあり
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
14(H8)
スポーク数
3
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
14
ハンドル呼び径(Φmm)
160
押しネジ穴
M5
注意
握りは別売り品です。