アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21542596 品番 ALV180N-M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
寸法H(mm)43 寸法L(mm)22 寸法M(mm)- 種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 質量(g)675 タイプ握り用メネジなし 寸法D(Φmm)180 寸法D1(Φmm)35 寸法d(Φmm)16(H8) スポーク数3 表面処理(本体)バフ研磨 軸穴径(Φmm)16 ハンドル呼び径(Φmm)180 押しネジ穴M6
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする