イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542605
品番
ALV200-M
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
45
寸法L(mm)
24
寸法M(mm)
M10×1.5
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
900
タイプ
握り用メネジあり
寸法D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
42
寸法d(Φmm)
18(H8)
スポーク数
3
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
18
ハンドル呼び径(Φmm)
200
押しネジ穴
M6
注意
握りは別売り品です。