イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542657
品番
ALV250N-M
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
28
寸法M(mm)
-
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
1570
タイプ
握り用メネジなし
寸法D(Φmm)
250
寸法D1(Φmm)
48
寸法d(Φmm)
22(H8)
スポーク数
5
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
22
ハンドル呼び径(Φmm)
250
押しネジ穴
M6
注意
-