イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542666
品番
ALV280-M
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,419
販売価格(税別)
¥
17,654
バスケットに入れる
寸法H(mm)
53
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
M12×1.75
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
2220
タイプ
握り用メネジあり
寸法D(Φmm)
280
寸法D1(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
24(H8)
スポーク数
5
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
24
ハンドル呼び径(Φmm)
280
押しネジ穴
M8
注意
握りは別売り品です。