イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542858
品番
ASH160-M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。
握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
49
寸法H1(mm)
78
寸法L(mm)
28
寸法R(mm)
64
寸法S(mm)
14
種類
ソリッド
質量(g)
850
寸法D(Φmm)
158
寸法D1(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
16(H8)
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)
16
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
160
押しネジ穴
M5