AFE30-6060N アルミフレーム 30 60x60 イマオコーポレーション 21543533

AFE30-6060N アルミフレーム 30 60x60 イマオコーポレーション 21543533 AFE30-6060N アルミフレーム 30 60x60 イマオコーポレーション 21543533

アルミフレーム 30 60x60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード21543533 品番AFE30-6060N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)60×60 材質A6N01S-T5・アルマイト封孔処理 質量(kg/m)2.26 断面積(cm2)837.1 断面2次モーメントlx(cm4)2.26 断面2次モーメントly(cm4)33.31 断面係数Zx(cm3)11.1 断面係数Zy(cm3)11.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする