イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
アングルフット 6 (固定型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21544066
品番
L6-AFX120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
付属品
TナットST(品番L6-TST6)1個、六角穴付きボタンボルトM6×1-12L1本
材質(本体)
アルミ合金ダイキャスト
質量(g)
91
許容荷重(N)
3000
表面処理(本体)
塗装