エアコンパクトナチュラルサポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21544233 品番 AMNS08-S
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。

寸法H(mm)32 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)10.5 寸法H3(mm)13 寸法H4(mm)5 寸法L(mm)46 寸法L1(mm)9 寸法L2(mm)7.5 寸法M(mm)M4×0.7-8L 寸法M1(mm)M6×1 寸法P(mm)13 寸法W(mm)10 材質(本体)アルミ合金(A5052) 質量(g)49 使用圧力(MPa)0.4〜0.7 寸法D(Φmm)6 寸法d(Φmm)4.5 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(シャフト)S45C 材質(ピストン)アルミ合金(A5056) 持上力(N)0.3〜0.4 保持力(N)40〜70 材質(クランプロッド)S45C 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ 表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
注意
※アクセサリーを取付ける際には、ナットで固定してください。なお、シャフトは構造上、回り止めされておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする