エアナチュラルサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21544242 品番 BJ370-05001
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。

寸法M1(mm)M5×0.8-10L 使用圧力(MPa)0.3〜1 材質(クランプシャフト)S45C 材質(シャフト)SK95 材質(本体)アルミ合金(A5052) 熱処理(シャフト)焼入焼戻 表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)アルマイト表面処理 寸法D(Φmm)8 寸法MM3 寸法H(mm)25 寸法L(mm)50 寸法H1(mm)30 質量(g)92 寸法S(mm)3 寸法W(mm)25 寸法H2(mm)21 寸法P(mm)16 寸法H3(mm)12.5 寸法W1(mm)7 寸法H4(mm)4.5 寸法L1(mm)11 寸法L2(mm)4 寸法W2(mm)12 保持力(N)300〜500 持上力(N)1〜1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする