寸法H(mm)8
寸法H1(mm)29.5
寸法H2(mm)25
寸法H3(mm)8
寸法Lf(mm)3.5
寸法M(mm)-
材質(本体)S45C
質量(g)154
使用圧力(MPa)0.5
寸法D(Φmm)40
寸法D1(Φmm)24(g6)
寸法D2(Φmm)23.4
材質(ボール)SUS440C
寸法d(Φmm)4.5
寸法D3(Φmm)12(h8)
寸法D4(Φmm)8
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
寸法Dp(Φmm)32
クランプ力(N)250