寸法H(mm)9.5
寸法H1(mm)25.5
寸法H2(mm)28.5
寸法H3(mm)8.5
寸法Lf(mm)4
寸法M(mm)M5×0.8
材質(本体)S45C
質量(g)252
使用圧力(MPa)0.5
寸法D(Φmm)51
寸法D1(Φmm)32(g6)
寸法D2(Φmm)31.4
材質(ボール)SUS440C
寸法d(Φmm)5.5
寸法D3(Φmm)16(h8)
寸法D4(Φmm)9.5
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
寸法Dp(Φmm)41
クランプ力(N)350