フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21544312 品番 AMWF18-BU
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。
エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。
繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。

寸法D3(mm)8 寸法H(mm)8 寸法H1(mm)10.5 寸法H2(mm)7.5 寸法Lf(mm)3.5 寸法M(mm)M4×0.7 材質(本体)S45C 質量(g)57 寸法D(Φmm)36 寸法D1(Φmm)20(g6) 寸法D2(Φmm)19.6 寸法d(Φmm)12.1(E7) 寸法d1(Φmm)4.5 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 寸法Dp(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする