材質(本体)S45C
質量(g)1300
寸法H(mm)40(±0.01)
使用圧力(MPa)0.3〜1
寸法D(Φmm)75
寸法D1(Φmm)50(g6)
寸法D2(Φmm)40
寸法d(Φmm)8(F7)
寸法M(mm)M5×0.8
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)30
寸法H3(mm)26
寸法H4(mm)15
OリングP4
寸法H5(mm)6
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
寸法Dp(Φmm)63
材質(ピストン)SCM440
クランプ力(kN)1
寸法M-
表面処理(ピストン)イソナイト処理
熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)