エア引込みクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21544346 品番AMWPD63-W
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。

材質(本体)S45C 質量(g)3200 寸法H(mm)50(±0.01) 使用圧力(MPa)0.3〜1 寸法D(Φmm)105 寸法D1(Φmm)75(g6) 寸法D2(Φmm)63 寸法d(Φmm)12(F7) 寸法M(mm)- 寸法H1(mm)47 寸法H2(mm)35 寸法H3(mm)31 寸法H4(mm)19 OリングP4 寸法H5(mm)10 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 寸法Dp(Φmm)88 材質(ピストン)SCM440 クランプ力(kN)2.5 寸法MRc1/8 表面処理(ピストン)イソナイト処理 熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする