イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
エンドキャップ5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21544942
品番
L5-ECP8014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
3
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
2.5
寸法A(°)
-