曜日別特売
EGIP12W-SUS エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 21545545

EGIP12W-SUS エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 21545545
EGIP12W-SUS エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 21545545

エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12注文コード21545545品番EGIP12W-SUS
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,654
販売価格(税別)
1,504

ボディが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。

寸法B(mm)5.5寸法L(mm)51寸法L1(mm)26寸法M(mm)M12×1.5寸法R(mm)26.5寸法S(mm)8寸法T(mm)8寸法W(mm)19寸法W1(mm)14ストローク(mm)8材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25タイプSUS製ナット付き外径(Φmm)12寸法D(Φmm)15.5材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法d(Φmm)6材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック荷重(最小~最大)(N)9~35材質(ノーズ)SUS303色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜硬度(ノーズ)-
注意
※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用する場合は、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする