イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 扉部品
イマオコーポレーションの 扉・外装部品その他
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛本数(本)
30
注文コード
21545597
品番
PDA50L-1/30
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
目盛本数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級IP65採用。
どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-
目盛本数(本)
30
回転方向
反時計回り
色(本体)
つや消しブラック
材質(窓)
アクリル樹脂
材質(文字盤)
アルミニウム(A1050P)
色(長針)
赤色
色(短針)
黒色