エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛本数(本)30 注文コード21545606 品番PDA50R-1/30
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は目盛本数など6種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP65採用。
どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)- 目盛本数(本)30 回転方向時計回り 色(本体)つや消しブラック 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(長針)赤色 色(短針)黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする