イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
ハンドル呼び径(Φmm)
100
目盛本数(本)
10
注文コード
21545633
品番
PDH100L-1/10H12
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,005
販売価格(税別)
¥
14,550
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・目盛本数
など
708
種類から選べます
他の種類を見る
握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
寸法A(mm)
14
寸法C(mm)
23
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
60
寸法M(mm)
M6×1
寸法P(mm)
45
寸法S(mm)
12
種類
ダイヤルインジケータ
質量(g)
390
寸法D(Φmm)
108
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
60
目盛本数(本)
10
回転方向
反時計回り
寸法B(Φmm)
21
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル車)
フェノール樹脂
軸穴径(Φmm)
12
材質(インジケーター)
ポリアミド
材質(文字盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(握り)
光沢仕上げ
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)
光沢仕上げ
色(インジケーター)
つや消しブラック
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
色(長針)
赤色
色(短針)
黒色
ハンドル呼び径(Φmm)
100
押しネジ穴
M5
注意
※本製品はインジケーター付きです。
※インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
※インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
※品番のR及びLは回転方向を表わします。(R=時計回り※L=反時計回り)
※分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。