エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)17 ハンドル呼び径(Φmm)125 目盛本数(本)30 注文コード21546997 品番PDH125L-1/30K17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・目盛本数など708種類から選べます 他の種類を見る

握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。

寸法A(mm)16 寸法C(mm)25 寸法G(mm)65 寸法H(mm)61 寸法M(mm)M8×1.25 寸法P(mm)53 寸法S(mm)12 種類ダイヤルインジケータ 質量(g)475 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)60 目盛本数(本)30 回転方向反時計回り 寸法B(Φmm)23 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 軸穴径(Φmm)17 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色 ハンドル呼び径(Φmm)125 適合キー溝(mm)5×5 押しネジ穴M6
注意
※本製品はインジケーター付きです。
※インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
※インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
※品番のR及びLは回転方向を表わします。(R=時計回り※L=反時計回り)
※分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする