イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
エンプラ レベリング パッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21549474
品番
ELP25-M8×32
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥140
販売価格(税別)
¥
127
バスケットに入れる
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
11
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法W(mm)
13
質量(g)
91
タイプ
スチール製
寸法D(Φmm)
25
材質(ねじ部)
STKM13C
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
2500
材質(パッド)
ポリアミド
色(パッド)
つや消しブラック
注意
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
※フット底に十字穴が付いておりません。