イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
エンプラ レベリング パッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21549508
品番
ELP40-M10×100
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥331
販売価格(税別)
¥
301
バスケットに入れる
寸法L(mm)
112.5
寸法L1(mm)
99.5
寸法L2(mm)
13
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法W(mm)
17
質量(g)
295
タイプ
スチール製
寸法D(Φmm)
40
材質(ねじ部)
STKM13C
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
3000
材質(パッド)
ポリアミド
色(パッド)
つや消しブラック
注意
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
※フット底に十字穴が付いておりません。