エンプラ レベリング パッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21549544 品番 ELP40-M10×50
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥224
販売価格(税別)
204
寸法L(mm)62.5 寸法L1(mm)49.5 寸法L2(mm)13 寸法M(mm)M10×1.5 寸法W(mm)17 質量(g)185 タイプスチール製 寸法D(Φmm)40 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 許容荷重(N)3000 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
注意
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
※フット底に十字穴が付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする