イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
エンプラ レベリング パッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
40
許容荷重(N)
2500
注文コード
21549578
品番
ELP40-M8×11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
寸法D・許容荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
24.5
寸法L1(mm)
11.5
寸法L2(mm)
13
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法W(mm)
17
質量(g)
127
タイプ
スチール製
寸法D(Φmm)
40
材質(ねじ部)
STKM13C
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
2500
材質(パッド)
ポリアミド
色(パッド)
つや消しブラック
注意
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
※フット底に十字穴が付いておりません。