イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
オートマティック ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21549702
品番
AJT12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
付属品
専用Tナット(M6)1個、六角穴付きボルトM6×1-40L1本、溝カバー1個
材質(本体)
スチール
質量(g)
34
締付トルク(N・m)
14
引張荷重(N)
750
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
材質(溝カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)