寸法A(mm)18寸法D(Φmm)21寸法D1(Φmm)9寸法E(mm)0.75寸法H(mm)22.5寸法H1(mm)24寸法L(mm)25寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)63寸法d(Φmm)-種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)25回し半径(mm)63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)35タイプアジャストあり材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)亜鉛メッキレバー色つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアセタール・ブラック特性ローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作方向を任意調整できます。工具を使わずに微調整が可能です。