寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)25
寸法D1(Φmm)11
寸法E(mm)1
寸法H(mm)26.5
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)32.5
寸法H3(mm)7
寸法M(mm)M8×1.25
寸法R(mm)79
寸法d(Φmm)8.1
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)32.5
回し半径(mm)79
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)39
タイプアジャストあり
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(ねじ部)-
レバー色つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアセタール・ブラック
特性ローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作方向を任意調整できます。工具を使わずに微調整が可能です。