寸法A(mm)18寸法D(Φmm)18寸法D1(Φmm)9寸法E(mm)0.75寸法H(mm)18寸法H2(mm)20寸法H3(mm)4寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)63寸法d(Φmm)6.1種類カムレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)20回し半径(mm)63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)23タイプアジャストなし材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)亜鉛メッキレバー色つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアセタール・ブラック特性工具を使わずに微調整が可能です。