カムレバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付部おねじ 取付長(mm)25 注文コード21549894 品番ECLN06×25-SUS
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,718
販売価格(税別)
1,562
この商品は取付穴径・取付部・取付長など34種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

寸法A(mm)18 寸法D(Φmm)18 寸法D1(Φmm)9 寸法E(mm)0.75 寸法H(mm)18 寸法L(mm)25 寸法M(mm)M6×1 寸法R(mm)63 寸法d(Φmm)- 種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)25 回し半径(mm)79 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)33 タイプアジャストなし 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(ねじ部)- レバー色つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアセタール・ブラック 特性工具を使わずに微調整が可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21549876
2019-07-16
用途:
治具の制作
製造業

バンドソー用のフェンス固定に使用予定です。
とても便利なアイテムなので多用したいのですがお高いですね。
できれば400円台ぐらいになると良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする