寸法A(mm)18
寸法D(Φmm)18
寸法D1(Φmm)9
寸法E(mm)0.75
寸法H(mm)18
寸法L(mm)50
寸法M(mm)M6×1
寸法R(mm)63
寸法d(Φmm)-
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)50
回し半径(mm)63
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)42
タイプアジャストなし
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
レバー色つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアセタール・ブラック
特性工具を使わずに微調整が可能です。