クサビロッククランパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個) 注文コード21550192 品番QCWE0625-10
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は材質・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。

タイプ樹脂ノブ 寸法H(mm)24.5 寸法H1(mm)6.5 寸法L(mm)19.5 寸法M(mm)M2×0.4-3L 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個) トラスコ品番828-6231 材質(本体)SUS303 質量(g)40 寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.10) 寸法D1(Φmm)14(h9) 寸法D2(Φmm)25 材質(ボール)SUS440C 寸法D3(Φmm)25 材質(スプリング)SUS304WPB 寸法Dp(Φmm)21 クランプ力(N)30 適合ケースQCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS、(センサー付)QCWE0625-M16-S 色(ノブ)ブラック 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 熱処理(シャフト)焼入焼戻 適合プレート厚さ(mm)6〜10
注意
※別売のケースと組み合わせて使用します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする