クサビロッククランパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(スプリング)SUS304WPB 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個) 注文コード21550217 品番QCWE1034-20
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は材質・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。

タイプ樹脂ノブ 寸法H(mm)31 寸法H1(mm)10 寸法L(mm)27.5 寸法M(mm)M3×0.5-4L 付属品六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個) 材質(本体)SUS303 質量(g)100 寸法D(Φmm)10(-0.05/-0.10) 寸法D1(Φmm)18(h9) 寸法D2(Φmm)34 材質(ボール)SUS440C 寸法D3(Φmm)34 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(スプリング)SUS304WPB 寸法Dp(Φmm)28 クランプ力(N)50 適合ケースQCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS、(センサー付)QCWE1034-M20-S 色(ノブ)ブラック 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 熱処理(シャフト)焼入焼戻 適合プレート厚さ(mm)12〜20
注意
※別売のケースと組み合わせて使用します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする