※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN48A×20-BS-RE クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーション 21550296 EWN48A×20-BS-RE クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーション 21550296

クランプ ノブ(ウイング型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 注文コード21550296 品番EWN48A×20-BS-RE
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,121
販売価格(税別)
1,019
この商品はねじの呼び・取付長など72種類から選べます 他の種類を見る

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

寸法D(mm)47 寸法D1(Φmm)13.5 寸法G(mm)7 寸法H(mm)24 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)1.5 寸法S(mm)5.5 寸法d(Φmm)4 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)20 取付部おねじ 質量(g)14 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(キャップ)つや消しレッド 材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)つや消しブラック 寸法MM6×1
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
※キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
※キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする