イマオコーポレーション
クランプ プロファイル 32×18
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(3m)
注文コード
21551163
品番
CPL3218N-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
670/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
2.5
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
1.89
断面2次モーメントly(cm
4
)
1.11