イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
クランプ プロファイル 6 30×30-180°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21551242
品番
L6-CPL3030N2-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分)
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
1550/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
4.64
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
3.88
断面2次モーメントly(cm
4
)
3.53