イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
クランプ プロファイル 6 エコノミー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21551267
品番
L6-CPE3030N-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
断面積(cm
2
)
3.58
断面2次モーメントlx(cm
4
)
2.77
断面2次モーメントly(cm
4
)
3.24
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
970/m
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理