クランプ レバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M16 取付部めねじ 注文コード21551373 品番FKF16-RE
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は取付穴径・ねじ長さ・取付部など296種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)23 寸法H(mm)73 寸法H1(mm)49 寸法H2(mm)77.5 寸法Lf(mm)23 寸法M(mm)M16×2 寸法R(mm)110 寸法S(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法a(mm)7.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)23 回し半径(mm)110 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数26 質量(g)330 タイプメネジ・右ネジ・レッド 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする