曜日別特売
FKR6-10L-RE クランプ レバー イマオコーポレーション 21551863

FKR6-10L-RE クランプ レバー イマオコーポレーション 21551863
FKR6-10L-RE クランプ レバー イマオコーポレーション 21551863

クランプ レバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付部おねじ注文コード21551863品番FKR6-10L-RE
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,347
販売価格(税別)
2,134
寸法A(mm)7寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)10寸法H(mm)31寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)34寸法L(mm)10寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)40寸法S(mm)4寸法W(mm)1寸法a(mm)5.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)10回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)40タイプオネジ・左ネジ・レッド規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする