クランププレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21552152 品番 CP135-08001P
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。

寸法H(mm)7 寸法L2(mm)15.5 寸法L4(mm)2.2 寸法W1(mm)12 質量(g)2 寸法d(Φmm)8.2 材質(クランププレート)SUS304CSP
注意
※スパイラルカムクランプを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してワークを挿入してください。
※クランプ時にスパイラルカムクランプ頭部がクランププレートより、3mm程度突出する場合がありますので、ツールとの干渉にご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする