寸法H(mm)80(±0.01)寸法H1(mm)50寸法H2(mm)30寸法H3(mm)25寸法H4(mm)10.5寸法L(mm)69寸法M(mm)M12×1.75寸法W(mm)6質量(g)1600寸法D(Φmm)60寸法D1(Φmm)32寸法d(Φmm)18(H7)材質(ボディ)SCM440クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)22材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻