曜日別特売
CP152-16100 クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション 21552344

CP152-16100 クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション 21552344
CP152-16100 クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション 21552344

クランプユニット(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)100(±0.01)
内容量1個注文コード21552344品番CP152-16100
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
寸法H(mm)100(±0.01)寸法H1(mm)60寸法H2(mm)40寸法H3(mm)31寸法H4(mm)12.5寸法L(mm)91寸法M(mm)M16×2寸法W(mm)8質量(g)3800寸法D(Φmm)80寸法D1(Φmm)44寸法d(Φmm)22(H7)材質(ボディ)SCM440クランプ力(kN)25許容締付トルク(N・m)50材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする