CP151-08080 クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーション 21552353

CP151-08080 クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーション 21552353
CP151-08080 クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーション 21552353

クランプユニット(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法H(mm)80(±0.01)
内容量1個注文コード21552353品番CP151-08080
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
寸法H(mm)80(±0.01)寸法H1(mm)20寸法L(mm)46寸法W(mm)4質量(g)700寸法D(Φmm)40寸法D1(Φmm)22材質(ボディ)SCM440クランプ力(kN)8許容締付トルク(N・m)8材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする