寸法H(mm)125(±0.01)
寸法H1(mm)30
寸法L(mm)69
寸法W(mm)6
質量(g)2600
寸法D(Φmm)60
寸法D1(Φmm)32
材質(ボディ)SCM440
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)22
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻