クランプユニット(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21552378 品番 CP151-16160
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法H(mm)160(±0.01) 寸法H1(mm)40 寸法L(mm)91 寸法W(mm)8 質量(g)5800 寸法D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)44 材質(ボディ)SCM440 クランプ力(kN)25 許容締付トルク(N・m)50 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする